汎用管継手 :「ビニール管」の検索結果
関連キーワード
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-6215
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)57
呼び径(mm)16
呼び径V16
寸法L1(mm)25
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)45
寸法B(mm)15
めねじサイズ1/2
寸法L0(mm)75
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
トラスコ品番178-4718
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)62
呼び径(mm)16
呼び径V16
寸法d(mm)13
寸法L1(mm)30
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)50
寸法B(mm)15
寸法L2(mm)20
おねじサイズ1/2
寸法L0(mm)80
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。
管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)1
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。