絞り込み
ブランド
  • 川西水道機器
形状
形状
ユニオンティー(2)
ユニオンティー
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
1
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「SKX」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
959税込1,055
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-4718材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)16呼び径V16寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)20おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6296材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)10呼び径P10寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)19おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
skx 継手特集
おすすめ人気ランキング
汎用管継手