駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
質量(g)11
タイプミニタイプ用
形式ストレート形(コネクタ)
使用温度範囲(℃)0~60
有効断面積(mm2)4.3
寸法L1(mm)22
最高使用圧力(MPa)0.9
寸法L2(mm)12
使用流体空気
寸法B2(mm)14.1
寸法J(mm)10
寸法B1(mm)37.1
寸法C1(mm)11
寸法C2(mm)11.6
寸法B3(mm)23
寸法F1(mm)12.2
寸法F2(mm)13.8
使用真空圧力(kPa)-100
チューブ外径D1(Φmm)4
チューブ外径D2(Φmm)6
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形式エルボ形(コネクタ)
使用流体空気
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
使用真空圧力(kPa)-100
コネクタバンドの利用で複数のコネクタを縦・横自由に組合せ可能。
形状ミニストレート
寸法H(mm)11.8
寸法L1(mm)22
寸法F(mm)13.8
寸法L2(mm)12
寸法J(mm)10
寸法C2(mm)11
寸法B3(mm)22.6
寸法P2(Φmm)7.8
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。