19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、オプションパーツやガスケットも豊富に取り揃え。、カプラに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具など不必要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:おねじタイプ●ねじの種類:R(管用テーパおねじ)●材質はステンレス(SCS14A)、アルミ、ブロンズを用意。
1個
10,890 税込11,979
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:めねじタイプ●ねじの種類:Rc(管用テーパめねじ)
1個
7,623 税込8,385
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米国MIL規格に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性有り。、流体、気体、粉体など様々な流体に使用可能。、カプラーに付いているレバーを操作することでワンタッチで簡単に着脱でき、工具などは不要。、内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続。、石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用可能。
仕様●ボディー・ノーズ:ソケット(メス)●接続部の種類:ホース取付用
1個
8,118 税込8,930
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
1個
12,771 税込14,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
1個
1,485 税込1,634
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
1個
1,485 税込1,634
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
1個
1,980 税込2,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
1個
1,683 税込1,851
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
1個
1,782 税込1,960
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
1個
2,277 税込2,505
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
1個
14,355 税込15,791
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
1個
3,550 税込3,905
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
1個
6,070 税込6,677
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
1個
3,830 税込4,213
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の李出がありません。 ご操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番67-0320-49
1袋(25個)
19,700 税込21,670
欠品中

SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
1個
4,090 税込4,499
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の露出がありません。 誤操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番68-4132-40
1袋(25個)
23,600 税込25,960
73日以内出荷

親指操作のラッチ構造で、片手での操作が可能です。 接続部の一体化成型。 「カチッ」という音で確実に接続します。 PMC12シリーズと互換性があります。 漏れに繋がるリスクが少なく、組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:ステンレス●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:1/8NPT●色:白(ナチュラル)●主な使用用途:ガス検知機器、化学分析機器、インクジェットプリンター、医療機器、光学検査機器、カーペットクリーニング アズワン品番67-4946-50
1袋(25個)
16,300 税込17,930
欠品中