適用管外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
適用管外径(Φmm)1.8
形状プラグ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ブランクプラグ×チューブ外径
使用流体圧縮空気
1袋(10個)
¥2,475
税込¥2,723
8日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
適合チューブ外径(Φmm)1.8
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)1
使用流体クリーンエア
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。