1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
用途各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用 トラスコ品番382-5904 材質本体(金属部):黄銅(無電解ニッケルメッキ) 接続口径RC1/4 使用温度範囲(℃)0~+60 六角対辺(mm)16 最高使用圧力(MPa)0.88 使用圧力0.88 使用流体空気 相手側取付サイズRc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷