汎用管継手 :「エアホース 1.5mpa」の検索結果
PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
長期間使用してもエア漏れの心配がありません。
ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。
Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります