7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。 材質真鍮(ニッケルメッキ付) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用水(圧縮空気) 流体温度(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 使用流体工業用水(圧縮空気) 耐圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用水(圧縮空気) 流体温度(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
用途冷却水配管用。 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用水(圧縮空気) 流体温度(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。 材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体工業用水(圧縮空気) 流体温度(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)