汎用管継手 :「部品(オプション)」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付けに工具不要!。3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。
材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン
寸法L(mm)47
寸法a(mm)17
最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。
寸法D(Φmm)23.6
寸法l(mm)12
寸法b(mm)19.6
寸法d(Φmm)5
適合ホース外径(Φmm)13.5
寸法R(mm)1/4
適合ホース内径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。