使用温度範囲【Style 1】32° - 212° F (0° - 100° C) Ambient 32° - 266° F (0° - 130° C) Fluid、【Style 2 & 3】50° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 50° - 266° F (10° - 130° C) Fluid、【Style 4 & 5】60° - 212° F (10° - 100° C) Ambient 60° - 266° F (10° - 130° C) Fluidクラッキング圧力0.25 PSIG (.017 bar) - 0.75 PSIG (.052 bar)使用圧力範囲27” Hg vacuum (913 mbar) - 120 PSIG (8.3 bar)材質(接液部)PTFE