スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)SMC当日出荷から4日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・工具不要、ハンドルの大型化
・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
・軽量化:質量約28%Down
・流量の再現性が向上
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS SeriesSMC当日出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG SeriesSMC当日出荷から22日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部) ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃NSF H1グリース使用
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□VSMC3日以内出荷から7日以内出荷
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1使用グリース:NSFH1グリース使用最高使用温度:150℃耐水性洗浄性の向上※1SUS304(ボディA以外の外部金属)外観部材に潤滑防錆剤未使用または食品機械用潤滑防錆剤を使用FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気形エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ AS Series クリーン対応SMC9日以内出荷から10日以内出荷
仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境課となります)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(7.42MB)
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS クリーン対応SMC10日以内出荷から26日以内出荷
仕様●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1付属品ワンタッチ管継手付最高使用圧力(MPa)1目盛小型目盛付使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFAISO規格クラス5(パネルマウントアダプタの梱包は一般環境下となります。)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.46MB)
ワンタッチ管継手付ステンレスタイプ絞り弁インラインタイプ HF2B-ASG-□TV SeriesSMC20日以内出荷
・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)・最高使用温度:150℃・NSF H1グリース使用・使用流体:空気、水、N2・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応
金属スピードコントローラ薄形タイプ ASBLSMC20日以内出荷
外部オール金属により耐環境性向上溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能六角レンチ取付による施工性向上配管の自由度向上(360°回転可能)取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトアイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(1.41MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980