絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
商品レビュー
  • 以上(23)
  • 以上(27)
  • 以上(28)
  • 以上(29)
価格
  • 1,500円以下(187)
  • 1,500-10,000円(628)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • smc
  • smc チェックバルブ
718件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストクリーナ用エレメント SMCエキゾーストクリーナ用エレメントSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
AMC SMCAMCSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エキゾーストクリーナ用オイルケースアッセンブリ SMCエキゾーストクリーナ用オイルケースアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エキゾーストクリーナ AMCシリーズ SMCエキゾーストクリーナ AMCシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC520) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC520)SMC
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC520
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC320) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC320)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/8基準型式AMC320追記号(D) ドレン配管形
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC220) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC220)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ1/4基準型式AMC220
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC510) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC510)SMC
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC510追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ (AS400~)SMC(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から15日以内出荷
スペースを取らないコンパクトサイズ 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS2002) SMCAS Series(AS2002)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ SMC低速制御用スピードコントローラ インラインタイプSMC(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS20~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)SMC
899税込989特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~) SMCサイレンサ 金属ケースタイプ (25~)SMC(3件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
チェックバルブ インラインタイプ SMCチェックバルブ インラインタイプSMC(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
大きなバルブ容量 クラッキング圧力:0.02MPa 豊富な機種
AS Series(AS1002) SMCAS Series(AS1002)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~)SMC(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS Series(AS2052) SMCAS Series(AS2052)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS300~) SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS300~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
AS Series(AS3002F) SMCAS Series(AS3002F)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4201F-~)SMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
接続口径1/2ボディサイズ1/2
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
仕様ワンタッチ継手・シール付形式エルボ型ボディサイズ3/8基準寸法H(mm)19制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R寸法D2(Φmm)23使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~) SMCサイレンサ付排気絞り弁 (ASN2-~)SMC(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から7日以内出荷
・高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上。 ・シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状。 ・ニードルは抜け止め機構。
使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプ SMC小型目盛付スピードコントローラ インラインタイプSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から15日以内出荷
高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)SMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
...
cmc特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御機器・スピードコントローラ