絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • 千代田通商(26)
  • コガネイ(11)
  • CKD(10)
  • AirTAC(7)
  • ParkerTAIYO(2)
  • ニッタ(2)
  • RS PRO(2)
  • Festo(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(43)
  • 1,500-10,000円(59)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
チェック弁 SMCチェック弁SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
879税込967
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
スピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS1201F-~)SMC(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)仕様ワンタッチ管継手付形式エルボ型ボディサイズM3・M5六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式ガスケットシール使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS12~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から11日以内出荷
削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 低流量域での速度制御が容易 等質の速度制御が可能 ニードル弁抜け止め機構
スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMCスピードエキゾーストコントローラ (ASV~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラSMC
879税込967
1個
当日出荷から18日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流量特性。高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができます。 チューブ取付方向が360°自由自在。ニードル弁抜け止め機構付。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
AS_2_1F - エルボタイプ SMCAS_2_1F - エルボタイプSMC
879税込967
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
デュアルスピードコントローラ ASD SMCデュアルスピードコントローラ ASDSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から18日以内出荷
・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式  AS13 SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13SMC
889税込978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から18日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
ASG SMCASGSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
AS Series(AS1201) SMCAS Series(AS1201)SMC
989税込1,088特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS1201F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS1201FSMC
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付金属スピードコントローラSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
AS Series(AS1301) SMCAS Series(AS1301)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセット SMCAS-FSシリーズ マニホールド用長ねじボルトセットSMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
接続口径M5×0.8形式エルボ型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータインタイプ
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS1~)SMC
999税込1,099
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP series SMCペイロットチェック弁付 スピードコントローラ ASP seriesSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
・残圧排気機能付:安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし:一時的な中間停止が可能・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
型式ユニバーサル最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.53MB)
耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□V SMC耐水性向上ステンレススピードコントローラ HF2A-ASG-□VSMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
耐水構造、外部オールステンレスにより水滴飛散環境下での使用が可能金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1使用グリース:NSFH1グリース使用最高使用温度:150℃耐水性洗浄性の向上※1SUS304(ボディA以外の外部金属)外観部材に潤滑防錆剤未使用または食品機械用潤滑防錆剤を使用FDA認証材料もしくは適合材料を使用
用途空気エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ材質FEP、FPA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.22MB) リーフレット(0.53MB)
AS Series(AS1311) SMCAS Series(AS1311)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS Series(AS1211) SMCAS Series(AS1211)SMC
999税込1,099
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプ SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー プッシュロック式 エルボタイプSMC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.67MB)
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ SMC薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプSMC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.61MB)
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
969税込1,066
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
接続口径M5×0.8形式ユニバーサル型ボディサイズM3、M5基準制御方式メータインタイプ
マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMCマイナスドライバ調整用スピードコントローラSMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)
形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
クリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
4m40特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御機器・スピードコントローラ