FA現場のお役立ち情報
1,275件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS Series(AS32Q) SMCAS Series(AS32Q)SMC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201FS) SMCAS Series(AS3201FS)SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
制御方式(0) メータアウト目盛(-) 0°
AS Series(AS3201FG) SMCAS Series(AS3201FG)SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
AS Series(AS3002FSG) SMCAS Series(AS3002FSG)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ボディサイズ300目盛(-) 0°
AS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(AS3001F) SMCAS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(AS3001F)SMC
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
ロックナット(J)ロックナット丸形
AS Series(AS3000) SMCAS Series(AS3000)SMC
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
AS Series(AS2311F) SMCAS Series(AS2311F)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1) SMCAS_3_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/ユニバーサルタイプ/ステンレスタイプ(AS2301FSG1)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(0)メータアウトシール方式(S)シール剤付ねじの種類(-)R
AS Series(AS2301FS1) SMCAS Series(AS2301FS1)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
AS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2211FSG1) SMCAS_2_1FSG - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ ステンレスシリーズ(AS2211FSG1)SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(1) 180°ねじの種類(-) R
AS Series(AS2211FSG) SMCAS Series(AS2211FSG)SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°
AS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS2) SMCAS_2_1FS - 目盛付スピードコントローラ/エルボタイプ (シール剤)(AS2211FS2)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
制御方式(1) メータインシール方式(S) シール剤付目盛(2) 90°ねじの種類(-) R
AS Series(AS2211FS) SMCAS Series(AS2211FS)SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°
AS Series(AS2201FG) SMCAS Series(AS2201FG)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS1301) SMCAS Series(AS1301)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
AS Series(AS1211) SMCAS Series(AS1211)SMC
889税込978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
AS Series(AS1200) SMCAS Series(AS1200)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000) SMCAQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ3000)SMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(F) G
AMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP) SMCAMP - クリーンルーム用エキゾーストクリーナ(AMP)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーインライン 白千代田通商(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。ホワイトボディーです。
流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.7材質(本体)樹脂制御方向メーターアウト/メーターイン色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
チェック弁 SMCチェック弁SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc
サイレンサーブラスCSB-TVタイプ 千代田通商サイレンサーブラスCSB-TVタイプ千代田通商
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニスピードコントローラβ 千代田通商ミニスピードコントローラβ千代田通商
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
フジスピードコントローラβ(金属) 千代田通商フジスピードコントローラβ(金属)千代田通商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
フジスピードコントローラα (金属) 千代田通商フジスピードコントローラα (金属)千代田通商
849税込934
1個
当日出荷
ファイブHタイプスピードコントローラα 千代田通商ファイブHタイプスピードコントローラα千代田通商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
3,188税込3,507
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
スピードコントローラ ユニバーサル PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ユニバーサルPISCO(ピスコ)
899税込989
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状ユニバーサルタイプ適合チューブ外径D(Φmm)4使用流体空気材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60適合ねじM5×0.8刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKDSLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプCKD
589税込648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上
SLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプ CKDSLMシリーズ サイレンサ 超小型タイプCKD
2,698税込2,968
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
SCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウト CKDSCDシリーズ スピードコントローラ 超小型インアウトCKD
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金制御方向メータイン・メータアウトねじの種類M接続方式M
SC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラステンレスタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
3,277税込3,605
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
制御方式メーターアウト本体形状エルボ
SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKDSC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプCKD
2,638税込2,902
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
クイックエキゾーストバルブ ParkerTAIYOクイックエキゾーストバルブParkerTAIYO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
ASG SMCASGSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3211SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3201SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
駆動制御機器・スピードコントローラ