FA現場のお役立ち情報
1,275件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ千代田通商
729税込802特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
流体圧縮空気色(本体)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
979税込1,077
1個
当日出荷
ボディサイズM3、M5基準仕様ワンタッチ継手付・ニッケルメッキタイプ適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型制御方式メータアウト形最高使用圧力(MPa)1寸法D1(Φmm)8.4使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
ステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG Series SMCステンレススピードコントローラ(最高使用温度150℃仕様)インラインタイプ ASG SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から22日以内出荷
外部オールステンレスにより耐食性耐熱性向上 高温、水飛散、銅亜鉛不可等の環境下での使用が可能材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部) ※ボディA以外の材質はSUS304となります。最高使用温度:150℃NSF H1グリース使用
用途空気最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)0~150℃(凍結なきこと)材質(チューブ)FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(1.57MB)
ピスコ チェックバルブ ユニオンストレート低作動圧タイプ PISCO(ピスコ)ピスコ チェックバルブ ユニオンストレート低作動圧タイプPISCO(ピスコ)
889税込978
1個
当日出荷
片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。 真空保持、低圧での配管にも使用できます。 低濃度オゾン対策品です。
仕様最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)‐0.1~1.0使用流体空気材質(樹脂部)PBT材質(弁体)パッキン:FKM材質(ゴムシール)HNBR
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプ PISCO(ピスコ)ダイヤル付きスピードコントローラ フリータイプPISCO(ピスコ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 速度設定を数値で確認。リニア特性で調整も簡単。 プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。 1回転中30段階の位置でロック可能。 (ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6mm サイレンサー エスコ6mm サイレンサーエスコ
685税込754
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)10.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-6全長(mm)34.6適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
AS Series(AS2301F) SMCAS Series(AS2301F)SMC
319税込351特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 ミニタイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
スピードコントローラ低流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 エルボPISCO(ピスコ)
969税込1,066
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラPP エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から47日以内出荷
SC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付 CKDSC3Wシリーズ スピードコントローラ エルボタイプ ワンタッチ継手付CKD
900税込990
1個
4日以内出荷から69日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKDCHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁CKD
1,488税込1,637
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0使用流体圧縮空気クラッキング圧力(kPa)30
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS1000SMC(1件のレビュー)
899税込989
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
サイレンサ 日本精器サイレンサ日本精器(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
スピードコントローラSCLシリーズ コガネイスピードコントローラSCLシリーズコガネイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スリムシリンダに最適な小形、軽量。
材質本体:黄銅(電気ニッケルめっき)、ニードル:ステンレス、パッキン:合成ゴム(NBR)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9クラッキング圧力(MPa)0.06使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32取付け方法おねじ仕様でシリンダ直付け
プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ)プレッシャーコントローラ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から24日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2210-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2210-~)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ 千代田通商タッチコネクター5/スピードコントローラーβタイプ千代田通商
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1色(本体)
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータアウトタイプ
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から95日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYOスピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)
779税込857
1袋(10個)
当日出荷
チューブの寸法変化を内側から防止します。
トラスコ品番558-4146チューブ外径(Φmm)16チューブ内径(Φmm)11用
サイレンサ(空気用) ParkerTAIYOサイレンサ(空気用)ParkerTAIYO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS1201F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS1201FSMC
999税込1,099
1個
当日出荷から13日以内出荷
制御方式(0) メータアウト
クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイクイック継手付スピードコントローラ 全シリーズコガネイ
898税込988
1個
当日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
M5 サイレンサー エスコM5 サイレンサーエスコ
565税込622
1個
当日出荷
接続口M取付ねじサイズM5×0.8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.8消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
10 Series(10-AS) SMC10 Series(10-AS)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から15日以内出荷
サイレンサー樹脂CSEタイプ 千代田通商サイレンサー樹脂CSEタイプ千代田通商
409税込450
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャゲージ ニップル PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ニップルPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラ大流量 エルボ PISCO(ピスコ)スピードコントローラ大流量 エルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
小形エアランプ トータルエアシステム CKD小形エアランプ トータルエアシステムCKD
599税込659
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)4使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8接続方式ワンタッチジョイントへ差し込み
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001F SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ パネルマウントタイプ AS2001FSMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パネル取付板厚:最大3.5mm ・取付け、取外しが容易 パネルナットの上・下2箇所へ六角ナット部を設けたことにより、状況に応じた取付け、取外しが可能。
インラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセット SMCインラインタイプスピードコントローラ用マニホールド用長ねじボルトセットSMC
419税込461
1個ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流用特性 チューブ取付け方向が360°自由自在 プッシュロック式
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
27税込30
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
駆動制御機器・スピードコントローラ