絞り込み
ブランド
  • SMC(636)
  • CKD(54)
  • SICK(31)
  • バルコム(13)
  • ハネウェル(12)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • 長野計器(7)
  • Festo(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • WIKA(6)
  • サーパス工業(6)
  • コガネイ(5)
  • エスコ(4)
  • AirTAC(4)
  • ロバートショウ(4)
  • 日本精器(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • Baumer(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(174)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ 鷺宮製作所圧力スイッチ鷺宮製作所(21件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
デジタル圧力センサ CKDデジタル圧力センサCKD(1件のレビュー)
7,721税込8,493
1個
当日出荷
付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)2画面3色表示圧力センサ MPS-35seriesコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
デジタル圧力計 日本精器デジタル圧力計日本精器(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一目で設定できるデジタル表示。 汎用一般電池CR2302リチウム電池使用で電源不要。 セットボタンを押すと1分間圧力を表示。 電池式デジタル表示、IP65仕様、コンパクトなボディ、バックライト付き、CEマーキング、RoHs指令適合。
トラスコ品番758-4032質量(g)40使用温度範囲(℃)[動作時]0~50、[保存時]-10~60(結露および凍結しないこと)保護構造IP65(大気解放ポートにエアチューブを差し込んだ際の等級です。)使用圧力範囲(MPa)0.0~1.0精度[表示器]±2%F.S.±1digit以下(周囲温度25±3℃時)使用流体空気測定表示時間セットボタンを押してから60秒間電池リチウム電池(CR2032)、電池交換可能サンプリング2Hz(2回/秒)使用温湿度範囲[動作・保存時]35~80%RH(凍結しないこと)電池寿命目安1年(5回/1日)耐圧力(MPa)1.5表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.0RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpaバックライト
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20ASMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から26日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
小型流量センサ ラピフロー CKD小型流量センサ ラピフローCKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
圧力スイッチ 日本精器圧力スイッチ日本精器(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します使用流体空気接点仕様1c接点質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ周囲温度(℃)5~60
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKDPPXシリーズ デジタル圧力センサCKD
359税込395
1個ほか
当日出荷から101日以内出荷
電子式センサ DMSシリーズ AirTAC電子式センサ DMSシリーズAirTAC
639税込703
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類無接点(電子式)RoHS指令(10物質対応)対応
ベビコン用圧力スイッチ 日立産機システムベビコン用圧力スイッチ日立産機システム
7,890税込8,679
1個
4日以内出荷
ベビコン用の圧力スイッチです。ベビコン(製品)に付属の取扱説明書にて、部品番号をご確認いただき、適用機種か否かをご判断いただきますようお願いいたします。
型式SPW-181接続口径PT3/8接点数1Φ2電流(A)15電圧(V)AC:250
デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ AirTACデジタル圧力スイッチ DPSシリーズAirTAC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体配管形式PT 1/8・M5メネジRoHS指令(10物質対応)対応
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
校正証明書付
2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
圧力スイッチ IS10 SMC圧力スイッチ IS10SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較) 寿命500万回。 モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
フロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~) SMCフロースイッチ ダイヤフラム式フロースイッチ (IFW510-~)SMC(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
デジタル圧力センサPPXシリーズ用取付金具 CKDデジタル圧力センサPPXシリーズ用取付金具CKD
278税込306
1個
当日出荷
適合PPXシリーズ種別部品
コネクタ付リード線 SMCコネクタ付リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様5芯、2m、防水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.24MB)取扱説明書(3.95MB)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20B SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20BSMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から25日以内出荷
定格圧力範囲(MPa)(ISE20B) -0.1 ~ 1
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
磁気式センサ CMSシリーズ AirTAC磁気式センサ CMSシリーズAirTAC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類有接点(磁気式)RoHS指令(10物質対応)対応
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
圧力スイッチ TRUSCO圧力スイッチTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8質量(g)500使用圧力(MPa)0~0.8使用流体空気流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から18日以内出荷
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F) SMCZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC流量センサフローモニタ (PFM725~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
ZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ SMCZSE20A(F)/ISE20A - 3画面高精度デジタル圧力スイッチSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から18日以内出荷
フロセンタ SMCフロセンタSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から23日以内出荷
・微小ワークの吸着確認。 ・繰返し精度±2%F.S. ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa ・ノングリース、RoHS対応。 ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。 ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
電源・出力接続リード線 SMC電源・出力接続リード線SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途PFGV301オプション仕様5芯、2mRoHS指令(10物質対応)対応
圧力スイッチISGシリーズ SMC圧力スイッチISGシリーズSMC(4件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)デジタル圧力センサーPISCO(ピスコ)
199税込219特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...
スイッチ/センサ/コントローラ