PF2MC7 デジタルフロースイッチSMC3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
汎用圧力スイッチ (ISG~)SMC(9件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
L Series(LFE0AN)SMC9日以内出荷
出力仕様(A)NPN+NPNリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
圧力スイッチ IS10SMC(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス接続口径1/8接点構成1a周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)SMC当日出荷から11日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。
・3/4B~6Bまでの配管に適用
・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
コネクタ付リード線SMC当日出荷
仕様5芯、2m、防水RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.24MB)取扱説明書(3.95MB)
ISE20B SeriesSMC20日以内出荷
配管ワンタッチ管継手Φ4mm、エルボタイプ単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
フロセンタSMC(1件のレビュー)当日出荷から23日以内出荷
・微小ワークの吸着確認。
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応。
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
L Series(LFE0A)SMC4日以内出荷から9日以内出荷
出力仕様(A)NPN+NPNリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3