絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ハネウェル(5)
  • SICK(5)
  • CKD(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • バルコム(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スイッチ/センサ/コントローラ :「dc2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4質量(kg)0.15形式標準形保護構造IP40相当接点構成1ab最高使用圧力(MPa)0.8配管方法Rc1/4ねじ結合圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7使用流体エアおよび不活性ガス目盛誤差±0.1MPa保証耐圧力(MPa)1.0最小適合負荷DC5V 160mA周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)繰返し精度±0.05MPa応差(MPa)0.05以下無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~) SMCエアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
I Series(IISA2VSR) SMCI Series(IISA2VSR)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
制御ユニット2ポート電磁弁付
I Series(IISA2VPR) SMCI Series(IISA2VPR)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
制御ユニット2ポート電磁弁付
I Series(IISA2VPL) SMCI Series(IISA2VPL)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
制御ユニット2ポート電磁弁付
dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
スイッチ/センサ/コントローラ