FA現場のお役立ち情報
858件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W704T) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W704T)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8温度範囲(℃)(T) 0~90リード線(m)なし表示単位(-) 単位切換機能付流量範囲(L/min)(04) 0.5 ~ 4
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5 ~ 4
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(04) 1/2リード線(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(51) 50 ~ 500
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(10) 1 ~ 10
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LFE0D) SMCL Series(LFE0D)SMC
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
出力仕様(D)NPN+アナログ4~20mAリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
L Series(LFE0CN) SMCL Series(LFE0CN)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(N)電源・出力接続リード線なし
L Series(LFE0C) SMCL Series(LFE0C)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
出力仕様(C)NPN+アナログ1~5Vリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)
L Series(LFE0BN) SMCL Series(LFE0BN)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃出力仕様(B)PNP+PNPリード線(N)電源・出力接続リード線なし
L Series(LFE0B) SMCL Series(LFE0B)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
出力仕様(B)PNP+PNPリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
L Series(LFE0AN) SMCL Series(LFE0AN)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
出力仕様(A)NPN+NPNリード線(N)電源・出力接続リード線なし表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
L Series(LFE0A) SMCL Series(LFE0A)SMC
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
出力仕様(A)NPN+NPNリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG290) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG290)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(2)防滴型(IP44相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG130) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG130)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG120) SMCISG - 汎用圧力スイッチ(ISG120)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
I Series(ISE40A-1) SMCI Series(ISE40A-1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
I Series(ISE35) SMCI Series(ISE35)SMC
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スイッチ/センサ/コントローラ