絞り込み
ブランド
  • CKD(134)
  • AirTAC(1)
定格電圧(V)
  • AC12(3)
  • AC24(18)
  • AC100(102)
  • AC110(39)
  • AC115(3)
  • AC120(3)
  • AC200(98)
  • AC220(45)
  • AC230(1)
  • AC240(2)
  • AC380(3)
  • AC400(7)
  • AC415(1)
  • AC440(6)
  • DC12(55)
  • DC24(79)
  • DC48(28)
  • DC100(39)
  • DC110(10)
  • その他(12)
ポート数
  • 2
  • 3(33)
  • 4(2)
  • 5(6)
  • -(3)
管接続口径
  • 1/8(16)
  • 5/32(3)
  • 1/4(45)
  • 3/8(48)
  • 1/2(59)
  • 3/4(52)
  • 1(51)
  • 1-1/4(24)
  • 1-1/2(25)
  • 2(29)
  • 32A(20)
  • 40A(21)
  • 50A(22)
  • 65A(4)
  • 80A(4)
  • Φ6(5)
  • Φ8(5)
  • Φ10(4)
  • Φ12(4)
  • その他(16)
作動方式
  • NC(通電時開)形(11)
  • NO(通電時閉)形(12)
  • その他(3)
  • パイロットキック式(17)
  • パイロット式(21)
  • 直動式(39)
ねじの種類
  • M(6)
  • Rc(114)
M・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズCKD(14件のレビュー)
6,667税込7,334
1個
当日出荷から翌々日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線ノーマルクローズ
ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズCKD(58件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から24日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(13件のレビュー)
1,838税込2,022
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 CKDUSBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
3,165税込3,482特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
1,563税込1,719特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
7,013税込7,714
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24電源(V)DC24使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
SPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁 CKDSPKシリーズ 蒸気用パイロット式2ポート電磁弁CKD(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc最高使用圧力(MPa)1.0使用流体蒸気流体温度(℃)5~180周囲温度(℃)-10~60
PD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式 CKDPD3シリーズ パルスジェットバルブ エアオペレイト式CKD(1件のレビュー)
825税込908
1個
当日出荷から18日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
800税込880特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
800税込880特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
13,328税込14,661
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
GSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製) CKDGSVシリーズ 散水用2ポート電磁弁(樹脂製)CKD(2件のレビュー)
2,205税込2,426
1個
当日出荷から13日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXA CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXACKD(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式パイロット式ポート数2電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24材質H-NBR(シール)保護構造リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)消費電力(W)0.6最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所弁構造パイロット式ダイアフラム駆動コイル標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7外部漏れ(cm3/min)2以下内部漏れ(cm3/min)2以下
パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKDパイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズCKD(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2作動方式パイロットキック式使用流体流体温度(℃)5~60材質(ボディ)青銅耐熱クラスB取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル
パイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズ CKDパイロットキック式蒸気用 2ポート弁 PKSシリーズCKD(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
差圧0から作動。低圧、高圧いずれも動作確実。通電時開形
作動方式パイロットキック式ポート数2使用流体蒸気材質(ガスケット)PTFE材料材質(ボディ)青銅耐熱クラスH取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。弁座漏れ(cm3/min)400以下(ただし、空圧0.05~0.7(0.5)MPa)コイルオープンフレームリード線コイル周囲温度(℃)0~70
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
12,588税込13,847特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
4,598税込5,058
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
476税込524
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(1件のレビュー)
9,114税込10,025
1台
当日出荷から8日以内出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
空気・水・蒸気用 CKD空気・水・蒸気用CKD(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形使用圧力(MPa)0.05~1
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁CKD
6,593税込7,252
1個
当日出荷から12日以内出荷
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷
パイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKDパイロットキック式2ポートピストン駆動弁 通電時開形 APK・ADKCKD(2件のレビュー)
11,261税込12,387
1個
当日出荷から翌々日出荷
多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
質量(kg)0.7消費電力(W)50Hz:10、60Hz:8コイルハウジングオープンフレーム形(耐熱クラスH)・リード線最高使用圧力(MPa)2(蒸気の場合は1)オリフィス(mm)12作動区分ノーマルクローズ形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体蒸気、水、温水、油(20mm2/s以下)流体温度(℃)5~180材質(Oリング)フッ素ゴム耐熱クラスH最高作動圧力差(MPa)1(蒸気)取付姿勢コイルを上にした垂直姿勢から水平姿勢の範囲に限定する(使用圧力が0.05MPa未満の場合は、垂直姿勢に限定します)皮相電力(VA)[保持時]50Hz:24、60Hz:19、[起動時]50Hz:61、60Hz:54雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ピストン駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)400以下(ANR)(空気にて)(空圧0.05~1.0MPaにおける値。0.05MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:PTFE
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
11,413税込12,554
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
HYNシリーズ ファインピンチバルブ CKDHYNシリーズ ファインピンチバルブCKD
6,487税込7,136
1個
当日出荷から34日以内出荷
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
950税込1,045
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
4,738税込5,212特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
PKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁 CKDPKSシリーズ パイロットキック式2ポート弁CKD(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から56日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKDEMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁CKD
17,439税込19,183
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
流体制御機器