206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

V Series(VQ4201) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

V Series(VQ4100) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

V Series(VQ4301) SMC CADデータあり
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ シール方式(1) 弾性体シール
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
4,698 税込5,168
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
12日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (835種類の商品があります)


作動方式パイロット式 ポート数2 管接続口径1/2
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2360) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2220) SMC CADデータあり
1個
8,998 税込9,898
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2120) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3132) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3114) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3112) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

V Series(VQ4101R) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC CADデータあり
接続口径(25) 1 シリーズ(4) SGC400 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (455種類の商品があります)

省電力形2ポートソレノイドバルブ (VXE~) SMC CADデータあり
・各種流体用2ポートソレノイドバルブVX2, VXD2, VXZ2シリーズの省電力形。 ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
ポート数2
1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~) SMC CADデータあり
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 使用流体空気・水
1個
6,698 税込7,368
11日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)