エアソレノイドバルブ RS PRO MNHシリーズRS PRO7日以内出荷
機能 = 5/2接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド/スプリングメーカーシリーズ = MNH取り付け方法 = NAMUR(ナムール)ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2最大流量率 = 1250L/minソレノイドの消費電力 = 3W最低使用圧力 = 2バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Pro 3/2 常時閉空圧制御バルブソレノイド G です 1/4 インチ空圧システムでエアフローを制御する空圧制御バルブをお探しの場合は、RS Pro シリーズのこの 3/2 バルブは、堅牢で汎用性が高くなっています。3 つのポートと 2 つのスイッチングポジションで構成されており、ソレノイドを作動させて開く必要がある常時閉動作を実現しています。このソレノイドバルブは、ベース取り付け用に設計され、軽量でありながら頑丈なアルミボディを備えています。G 1/4 インチねじに収まり、1 分あたり 1,200 リットルの流量に対応できます。このバルブは、切り替え時間が短く、切り替え圧力が低くなっています。ATEX 認定を受けているため、危険区域や爆発性雰囲気での使用に適しています。このソレノイドは非常に高いエネルギー効率を誇り、消費電力はわずか 2 W 又は 3 VA の皮相電力です。この種のバルブは、化学分野や製薬分野だけでなく、包装用途でも一般的に使用されています。特長と利点-エアコントロールバルブ - G 1/4 インチ接続ポートねじ - 3/2 構成 - 3 ポートと 2 ポジション - 常時閉動作 - ベース取り付け - ソレノイド作動 - ソレノイド装備 - ソレノイド電圧:12 V dc 、24 V ac/dc 、110 V ac 、220 V ac - ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 ℃ です 最低動作温度 -10 ℃ 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は 2 バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 / 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 - ANSI/ESD S20.20 :2014 及び BS EN61340-5-1 :2007 の静電適合 制御規格 - RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 3/2 NC接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 3/2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 2バール最高使用圧力 = 10バールネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
エアソレノイドバルブ RS PRORS PRO7日以内出荷
RS Pro 5/2 ビス able 空圧制御バルブソレノイド 1/4 でRS Pro のこの双安定空圧制御バルブは、常時電力を使用せずに つの安定した位置のいずれかを維持できます。ロボット、繊維生産、製薬などの用途向けに設計され、空圧システムでエアフローを制御するエネルギー効率の高い方法を提供します。耐摩耗性バルブはベース取り付け用で、5 ポートと つのスイッチング位置を備えた 5/2 構成でのセットアップに適しています。ソレノイドによって制御され、軽量で非常に Durable なアルミボディを備えています。この種類のバルブは、複動シリンダの制御によく使用されます。取り付けが簡単な汎用ソレノイドバルブは、G サイズの 1/4 インチねじに適合します。最大流量は 分 1200 リットルで、ATEX 認定を取得しているため、危険区域(爆発性雰囲気)での使用に適しています。この省エネソレノイドの消費電力はわずか W 又は VA で、皮相電力が供給されます。特長と利点エアコントロールバルブ G 1/4 インチ接続ポートねじ 5/2 双安定構成 つのポートと つの位置 ベース取り付け ソレノイド作動 ソレノイド装備 ソレノイド電圧:12 dc 、24 ac/dc 、110 ac 、220 ac ソレノイドの消費電力は 2W 、3VA 最大流量は 1,200 L/ 分です 最大動作温度は +60 C です 最低動作温度 -10 C 最大動作圧力は 10 バールです 最小動作圧力は バールです アルミボディ ねじサイズは 6.35 mm です 危険区域 爆発性雰囲気での使用に対応する ATEX 認定を取得 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 :2007 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様機能 = 5/2 Bistable接続ポートのネジ = G 1/4動作タイプ = ソレノイド取り付け方法 = ベース取り付けソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V ac/dc, 110 V ac, 220 V ac取付ソレノイド = ありポート数 = 5 / 2ボディ材質 = アルミニウム最大流量率 = 1200NL/minソレノイドの消費電力 = 2 W, 3VA最低使用圧力 = 1バール動作温度 Min = -10℃ネジ規格 = GRoHS指令(10物質対応)対応
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3