絞り込み
ブランド
  • Burkert(ビュルケルト)
  • SMC(4,840)
  • CKD(534)
  • RS PRO(75)
  • Festo(24)
  • AirTAC(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • NORGREN(3)
  • HydraForce(3)
  • ParkerTAIYO(1)
定格電圧(V)
  • DC24(16)
ポート数
  • 2(12)
  • 3(4)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(7)
  • 3/4(1)
  • 1(2)
  • M6(1)
  • その他(5)
作動方式
  • パイロット式(3)
  • 直動式(11)
ねじの種類
  • G(6)
G
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011 Burkert(ビュルケルト)「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011Burkert(ビュルケルト)
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.2タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)7材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
蒸気ラインを正確に切替 Type355 Burkert(ビュルケルト)蒸気ラインを正確に切替 Type355Burkert(ビュルケルト)
62,980税込69,278
1個
51日以内出荷
蒸気の切替制御を正確かつ確実に行い、安定した加熱プロセスを実現する3方電磁弁 Type355
接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)0.7ポート数3消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013 Burkert(ビュルケルト)ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013Burkert(ビュルケルト)
39,980税込43,978
1個
51日以内出荷
消費電力を抑えて省エネ運転に貢献するノルマルオープン電磁弁 Type6013
仕様非通電時:開質量(kg)0.5ポート数2材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式オリフィス(mm)2材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
高圧・防爆対応電磁弁! Type6027 Burkert(ビュルケルト)高圧・防爆対応電磁弁! Type6027Burkert(ビュルケルト)
73,980税込81,378
1個
51日以内出荷
高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027
接続口径(Gねじ)1/4質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)16定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト)連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404Burkert(ビュルケルト)
89,980税込98,978
1個
51日以内出荷
連続通電が求められる高圧ラインでも安定稼働し、設備停止リスクを低減する電磁弁 Type5404
仕様非通電時:開質量(kg)1.2ポート数2消費電力(W)10材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012 Burkert(ビュルケルト)「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012Burkert(ビュルケルト)
12,980税込14,278
1個
51日以内出荷
「水素対応3方電磁弁」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type7012
接続口径(Gねじ)45665質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)5材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式RoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト)「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404Burkert(ビュルケルト)
145,980税込160,578
1個
51日以内出荷
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
仕様非通電時:閉ポート数2消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)1.6作動方式パイロット式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011 Burkert(ビュルケルト)「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011Burkert(ビュルケルト)
18,980税込20,878
1個
51日以内出荷
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様非通電時:開接続口径(Gねじ)45665質量(kg)0.2ポート数2消費電力(W)7材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式オリフィス(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026 Burkert(ビュルケルト)「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026Burkert(ビュルケルト)
196,980税込216,678
1個
51日以内出荷
「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
仕様非通電時:閉接続口径(Gねじ)45661質量(kg)1.3ポート数2消費電力(W)85w inrush,8.5w hold材質(シール)PTFE定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)1作動方式直動式RoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「MAX180℃!高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255 Burkert(ビュルケルト)「MAX180℃!高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255Burkert(ビュルケルト)
41,980税込46,178
1個
51日以内出荷
「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
仕様非通電時:閉接続口径(Gねじ)45661質量(kg)0.6ポート数2消費電力(W)12材質(シール)PTFE+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線電気:付属ケーブルプラグ
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014 Burkert(ビュルケルト)「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014Burkert(ビュルケルト)
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷
「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
ポート数3消費電力(W)20 inrush、2 hold材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757 Burkert(ビュルケルト)「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757Burkert(ビュルケルト)
50,980税込56,078
1個
41日以内出荷
「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様フリッパー接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.3タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)4.5材質(シール)FFKM定格電圧(V)DC24ねじの種類G材質(ボディ)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017 Burkert(ビュルケルト)「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017Burkert(ビュルケルト)
21,980税込24,178
1個
41日以内出荷
「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
仕様ロッカー接続口径(プッシュイン)6mm質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)11材質(シール)FKM+EPDM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.15オリフィス(mm)3材質(ボディ)PPSRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)フラットピンターミナル
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト)「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404Burkert(ビュルケルト)
54,980税込60,478
1個
41日以内出荷
「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)8材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式パイロット式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
UL対応電磁弁 Type6027 Burkert(ビュルケルト)UL対応電磁弁 Type6027Burkert(ビュルケルト)
31,980税込35,178
1個
41日以内出荷
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉質量(kg)0.8消費電力(W)16材質(シール)PTFE+FKM最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
高圧対応電磁弁 Type6027 Burkert(ビュルケルト)高圧対応電磁弁 Type6027Burkert(ビュルケルト)
87,980税込96,778
1個
41日以内出荷
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉接続口径1/4質量(kg)0.8ポート数2消費電力(W)16材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線付属ケーブルプラグ
流体制御機器