絞り込み
ブランド
  • SMC
定格電圧(V)
  • AC100(22)
  • AC110(51)
  • AC200(19)
  • AC220(14)
  • AC240(2)
  • DC12(18)
  • DC24(105)
AC100・AC110・AC200・AC220・AC240・DC12・DC24
ポート数
  • 2(115)
  • 3(61)
2・3
管接続口径
  • 1/8(31)
  • 1/4(74)
  • 3/8(49)
  • 1/2(31)
  • 3/4(23)
  • 1(24)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(8)
  • 2(10)
1/8・1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4・1-1/2・2
作動方式
  • パイロット式(29)
  • 直動式(3)
パイロット式・直動式
ねじの種類
  • NPTF(206)
NPTF
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(101)
  • 10,000-50,000円(125)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「NPTF」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXR Series(VXR2150~) SMCVXR Series(VXR2150~)SMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
V Series(VQ4100) SMCV Series(VQ4100)SMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
V Series(VQ4301) SMCV Series(VQ4301)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール
V Series(VQ4201) SMCV Series(VQ4201)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
プロセスバルブ (VNB211A~) SMCプロセスバルブ (VNB211A~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
V Series(VXEZ2230) SMCV Series(VXEZ2230)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数2
V Series(VQ4101R) SMCV Series(VQ4101R)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(1) 弾性体シール
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3224-0~)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~)SMC
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体空気・水
直動形2ポートソレノイドバルブ  VXR23 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VXR23SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301A)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA101A)SMC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNA1材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401A)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
管接続口径(25A) 1型式VNA4材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND200DS)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
型式VND2オリフィス径(Φmm)15バルブ(0) N.C.
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMCSGCA - エアオペレート形(SGCA221B)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201A)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(A) NBRシール
V Series(VQ5101) SMCV Series(VQ5101)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(1) 弾性体シール
V Series(VQ5100) SMCV Series(VQ5100)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
V Series(VQ5251Y) SMCV Series(VQ5251Y)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シールリード線(m)(G) 0.6CE-対応品(-) なし
V Series(VQ4100R) SMCV Series(VQ4100R)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(0) メタルシール
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC411A)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311A)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
使用流体クーラント
V Series(VQ4151R) SMCV Series(VQ4151R)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シール方式(1) 弾性体シールランプ・サージ電圧保護回路(-) ありCE-対応品(-) なし
SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMCSGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311A)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211A)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC321B)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2270~)SMC
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2390~)SMC
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
流体制御機器