絞り込み
ブランド
  • SMC
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC48(2)
  • AC100(2)
  • AC110(1)
  • AC120(2)
  • AC200(3)
  • AC220(4)
  • AC230(2)
  • AC240(2)
  • DC12(1)
  • DC24(5)
ポート数
  • 2(13)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1-1/4(16)
作動方式
  • パイロット式(11)
ねじの種類
  • G(18)
  • NPT(2)
  • Rc(2)
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「SF32」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセスバルブ (VNB5~) SMCプロセスバルブ (VNB5~)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504BS)SMC
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB502BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB502BS)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501AS)SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504AS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB504AS)SMC
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BS) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BS)SMC
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BS)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB514AS)SMC
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ22材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511BS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511BSSMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511CS) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511CS)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(C) EPRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511AS SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB511ASSMC
53,980税込59,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径1 1/4定格電圧(V)DC24
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND502DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND502DS)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(2) N.O.
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500DS) SMCVND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND500DS)SMC
55,980税込61,578
1個
30日以内出荷
管接続口径(32A) 1 1/4型式VND5オリフィス径(Φmm)32バルブ(0) N.C.
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~) SMC直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SF~)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
用途使用流体:水・空気・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ30最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
流体制御機器