絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(135)
定格電圧(V)
  • AC100(16)
  • AC110(5)
  • AC200(16)
  • AC220(5)
  • DC12(4)
  • DC24(13)
ポート数
  • 2(16)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(14)
  • 3/8(11)
  • 1/2(12)
  • 3/4(13)
  • 1(12)
  • 1-1/4(6)
  • 1-1/2(6)
  • 2(6)
  • 32A(6)
  • 40A(6)
  • 50A(6)
  • 65A(1)
  • 80A(1)
  • Φ48(1)
  • その他(4)
作動方式
  • NC(通電時開)形(6)
  • NO(通電時閉)形(4)
  • パイロットキック式(2)
  • パイロット式(2)
  • 直動式(2)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(5)
  • Rc(21)
G・NPT・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(21)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

流体制御機器 :「CS2」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
4,950税込5,445
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
4,738税込5,212特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
23,900税込26,290
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
4,738税込5,212特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
PDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁 CKDPDV3シリーズ パルスジェットバルブ 電磁弁CKD
9,498税込10,448
1個
当日出荷から41日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)CKD
14,538税込15,992特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
12,238税込13,462
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)CKD
10,976税込12,074
1個
当日出荷から41日以内出荷
AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)CKD
7,798税込8,578
1台
5日以内出荷から40日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(NPTねじ)(FWD11-□N~)CKD
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から25日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類NPTねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)CKD
12,950税込14,245
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKDHVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)CKD
16,213税込17,834
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
4,738税込5,212
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
ucs206特集
おすすめ人気ランキング
流体制御機器