絞り込み
ブランド
  • SMC(177)
冷却方式
  • 水冷(56)
  • 空冷(49)
冷却能力(kW)
  • 1.1(4)
  • 1.3(5)
  • 1.5(3)
  • 1.7(3)
  • 1.9(5)
  • 2(5)
  • 2.1(4)
  • 2.4(6)
  • 2.6(3)
  • 3.2(5)
  • 4.2(3)
  • 4.9(5)
  • 5.1(5)
  • 5.9(7)
  • 8(7)
  • 9.5(4)
  • 10(13)
  • 15(11)
  • 25(6)
  • 30(5)
接続ねじ種類
  • G(38)
  • NPT(37)
  • Rc(45)
電源(V)
  • 三相AC200(5)
  • 三相AC200~230(22)
  • 三相AC380~415(9)
  • 三相AC460~480(3)
  • 単相AC100(7)
  • 単相AC115(7)
  • 単相AC200(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
サーモチラー用DIフィルタカートリッジ SMCサーモチラー用DIフィルタカートリッジSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
サーモチラー用電源ケーブル SMCサーモチラー用電源ケーブルSMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
HRSC Series用 バイパス配管セット SMCHRSC Series用 バイパス配管セットSMC
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
用途循環液が定格流量を下回る場合はにご利用ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
HRLF Series用 パーティクルフィルタ用エレメント SMCHRLF Series用 パーティクルフィルタ用エレメントSMC
1,498税込1,648
1個
30日以内出荷
用途HRLF Series CH2用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
サーモチラー用防塵フィルタ SMCサーモチラー用防塵フィルタSMC
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
サーモチラー用バイパス配管セット SMCサーモチラー用バイパス配管セットSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 ・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 ・コンパクト W377×H615×D500、40kg ・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 ・自己診断機能。 ・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V) ・CEマーキング、ULに適合。
品番HRS-BP001
ペルチェ式ケミカルサーモコン HED00 SMCペルチェ式ケミカルサーモコン HED00SMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
電源単相AC180~242V(50/60Hz)冷却方式ペルチェ素子
HRLF Series用 防塵フィルタ下 SMCHRLF Series用 防塵フィルタ下SMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
用途HRLF200-A用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
HRLF Series用 防塵フィルタ上 SMCHRLF Series用 防塵フィルタ上SMC
7,998税込8,798
1個
30日以内出荷
用途HRLF200-A用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
HRLF Series用 パーティクルフィルタ用エレメント SMCHRLF Series用 パーティクルフィルタ用エレメントSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
用途HRLF Series CH1用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合 SMC冷凍式サーモチラー/HRZC CO2冷媒対応 (ノンフロン) SEMI規格適合SMC
5,398,000税込5,937,800
1台
45日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒(R744)対応・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(6.03MB)取扱説明書(7.31MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 空冷冷凍式タイプSMC
869,800税込956,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプ SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRSC 水冷冷凍式タイプSMC
989,800税込1,088,780
1台
30日以内出荷から40日以内出荷
空輸可能CO2冷媒(R744)を採用GWPを大幅に削減フロン回収、廃棄コスト不要フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度設定範囲(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL Series SMCサーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL SeriesSMC
2,698,000税込2,967,800
1台
30日以内出荷
1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線設置面積22%削減電源系統:1系統でOK省エネルギー省エネ 消費電力30%削減タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZC SMCノンフロン(CO2冷媒)対応冷凍式サーモチラー HRZCSMC
6,398,000税込7,037,800
1個
21日以内出荷
・ノンフロン・CO2冷媒を採用・GWPを大幅に削減・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可 EU冷媒規制 :GWP150以上 米国冷媒規制 :GWP700以上 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能・フロン回収、廃棄コスト不要・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置質量(kg)175±5外形寸法(mm)380×870×950適合規格SEMI、CE/UKCA、UL電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R744(CO2、GWP:1)温度制御方式PID制御設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1周囲温度(℃)10~35冷却能力(kW)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.92MB)取扱説明書取扱説明書(8.21MB)運転電流(A)最大26
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,998,000税込5,497,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,798,000税込5,277,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプ SMC欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータタイプSMC
2,998,000税込3,297,800
1台
30日以内出荷
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40冷却能力(kW)8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.19MB)取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ SMC欧州Fガス規制対応サーモチラー ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプSMC
2,198,000税込2,417,800
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(8.19MB)取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ SMCペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプSMC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
40日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
HRS-R - サーモチラー/耐環境仕様 SMCHRS-R - サーモチラー/耐環境仕様SMC
479,800税込527,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
HRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400V SMCHRSH100/150/200/250-W-40 - サーモチラー/水冷400VSMC
2,098,000税込2,307,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(F) G (Rc-G変換継手を付属)
HRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400V SMCHRSH100/150/200/250-A-40 - サーモチラー/空冷400VSMC
2,798,000税込3,077,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)冷却能力(250) 25kW
HRSH090 - サーモチラー/インバータタイプ SMCHRSH090 - サーモチラー/インバータタイプSMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
HRS-FL - 防塵フィルタ SMCHRS-FL - 防塵フィルタSMC
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
型式HRS-FL003
HRS200-A - サーモチラー/空冷,460V SMCHRS200-A - サーモチラー/空冷,460VSMC
1,898,000税込2,087,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様 SMCHRS100/150-W-40 - サーモチラー /水冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
仕様配管ねじ種類:(-) Rc
HRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様 SMCHRS100/150-W-20 - サーモチラー /水冷200V仕様SMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様 SMCHRS100/150-A-40 - サーモチラー/空冷400V仕様SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
7日以内出荷
HRS100/150-A-20 - サーモチラー/空冷200V仕様 SMCHRS100/150-A-20 - サーモチラー/空冷200V仕様SMC
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
HRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS090 - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
HRS_DI - 電気伝導率センサセット/電気伝導率制御セット SMCHRS_DI - 電気伝導率センサセット/電気伝導率制御セットSMC
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
品番HRS-DI011
HRS_BP - バイパス配管セット SMCHRS_BP - バイパス配管セットSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
品番HRS-BP001
HRS - サーモチラー/スタンダードタイプ SMCHRS - サーモチラー/スタンダードタイプSMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から99日以内出荷
温調機特集
おすすめ人気ランキング
温調機器