特価
本日1月27日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
用途循環液の異物を除去します。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途循環液が定格流量を下回る場合はにご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
用途HRLF Series CH1用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(4.31MB) カタログ(4.31MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
30日以内出荷
・ノンフロン。・CO2冷媒(R744)対応。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
冷却方式水冷冷凍式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(6.03MB)
取扱説明書(7.31MB)
空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R744(CO2、GWP:1)
温度設定範囲(℃)5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
空輸可能。CO2冷媒(R744)を採用。GWPを大幅に削減。フロン回収、廃棄コスト不要。フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
タイプ【循環液】清水、エチレングリコール水溶液15%、脱イオン水(純水)
冷却方式水冷冷凍式
使用冷媒R744(CO2、GWP:1)
温度設定範囲(℃)5~40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(24.19MB)
1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。設置面積22%削減。電源系統:1系統でOK。省エネルギー。省エネ 消費電力30%削減。タッチパネルを採用
用途レーザ用デュアルタイプ
付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット一式,CH2用パーティクルフィルタセット一式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む
温度範囲(℃)CH1:5~35、CH2:10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応。GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準。EU冷媒規制:GWP 150以上。米国冷媒規制:GWP 700以上。カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。環境対応冷媒R454C (空輸不可)。1台のチラーで2系統を個別に温調可能。省スペース/省配線。タッチパネル。テンキー入力可能。アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示。温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ
付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)
電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)
最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16
最大揚程(m)CH1:55、CH2:49
定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)
使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)
設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
・ノンフロン。・CO2冷媒を採用。・GWPを大幅に削減。・GWP=1 各国の冷媒規制に対応可。 EU冷媒規制 :GWP150以上。 米国冷媒規制 :GWP700以上。 カリフォルニア州冷媒規制 :GWP750以上。 ※GWPは地球温暖化係数を示します。数値はIPCC AR4基準とします。・空輸可能。・フロン回収、廃棄コスト不要。・フロン排出抑制法に基づく簡易点検不要
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ 循環液温調装置
質量(kg)175±5
外形寸法(mm)380×870×950
適合規格SEMI、CE/UKCA、UL
電源電圧3相AC200/200~208±10%(50/60Hz)
冷却方式水冷冷凍式
使用冷媒R744(CO2、GWP:1)
温度制御方式PID制御
設定温度範囲-20~90℃/(温度安定性)±0.1
周囲温度(℃)10~35
冷却能力(kW)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.92MB)
取扱説明書取扱説明書(8.21MB)
運転電流(A)最大26
・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ
質量(kg)165±5
タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液
種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200
温度(℃)周囲:10~35
チャンネル数1チャンネル
冷却方式水冷冷凍式
使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)
設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1
温度制御方式PID制御
高度(m)1,000以下
周囲温度(℃)30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.81MB)
冷却能力10kW
取扱説明書取扱説明書(4.82MB)
冷媒封入量(kg)1.5
1個
¥4,998,000
税込¥5,497,800
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応。 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準。 EU冷媒規制:GWP 150以上。 米国冷媒規制:GWP 700以上。 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上。・環境対応冷媒R454C (空輸不可)。・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ
質量(kg)165±5
種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200
温度(℃)周囲:10~35
チャンネル数1チャンネル
冷却方式水冷冷凍式
使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)
設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1
温度制御方式PID制御
高度(m)1000以下
周囲温度(℃)30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.81MB)
冷却能力10kW
取扱説明書取扱説明書(4.82MB)
冷媒封入量(kg)1.5
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
設定温度(℃)-20~40
冷却能力(kW)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.19MB)
取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。冷凍機、ポンプのモータ回転数をお客様装置側負荷に応じてインバータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(8.19MB)
取扱説明書取扱説明書(30.44MB)
■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38
冷却方式空冷冷凍式
使用冷媒R410A(HFC)
質量(kg)約340
温度設定範囲(℃)5~35
最高周囲温度(℃)45
電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
仕様配管ねじ種類:(N) NPT (Rc-NPT変換継手を付属)
冷却能力(250) 25kW
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
7日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。