絞り込み
ブランド
  • SMC
冷却方式
  • 水冷(3)
  • 空冷(2)
冷却能力(kW)
  • 19(1)
  • 21.5(1)
  • 38(1)
接続ねじ種類
  • G(1)
  • NPT(1)
  • Rc(1)
電源(V)
  • 三相AC380~415(2)
  • 三相AC460~480(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温調機器 :「R40」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF Series SMC低GWP冷媒対応サーモチラー レーザ用デュアルタイプ HRLF SeriesSMC
4,698,000税込5,167,800
1台
30日以内出荷
低GWP冷媒対応GWP:146※ ※ Regulation (EU) 2024/573, AIM Act 40 CFR Part 84基準EU冷媒規制:GWP 150以上米国冷媒規制:GWP 700以上カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上環境対応冷媒R454C (空輸不可)1台のチラーで2系統を個別に温調可能省スペース/省配線タッチパネルテンキー入力可能アラーム内容、メンテナンス時期のお知らせを表示温度波形グラフ表示可能
用途レーザー用デュアルタイプ付属品取扱説明書(設置・運転編)2冊(和文/英文各1冊)、CH1用パーティクルフィルタセット1式、CH2用パーティクルフィルタセット1式、アンカーボルト固定金具2個(M8ボルト6個含む)電源(V)三相AC380~415(50Hz)/三相AC380~480(60Hz)最大流量(L/min)CH1:130、CH2:16最大揚程(m)CH1:55、CH2:49定格流量(L/min)CH1:45(0.45MPa)、CH2:10(0.45MPa)使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:146)設定温度(℃)CH1:5~35、CH2:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,798,000税込5,277,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5
低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZF SMC低GWP冷媒対応冷凍式サーモチラー HRZFSMC
4,998,000税込5,497,800
1個
60日以内出荷
・低GWP冷媒対応 GWP:148※ ※ IPCC AR4基準 EU冷媒規制:GWP 150以上 米国冷媒規制:GWP 700以上 カリフォルニア州冷媒規制:GWP 750以上・環境対応冷媒R454C (空輸不可)・DCインバータ冷凍機とインバータポンプでさらに大幅な省エネを実現。
用途ポンプインバータ&冷凍機インバータタイプ質量(kg)165±5タイプ循環液:60%エチレングリコール水溶液種類完全フッ素化液 -20~40℃:Fluorinert(TM)FC-3283 GALDEN(R)HT135 20~90℃:Fluorinert(TM)FC-40 GALDEN(R)HT200温度(℃)周囲:10~35チャンネル数1チャンネル冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R454C(HFO/HFC,GWP:148)設定温度(℃)-20~90/温度安定性:±0.1温度制御方式PID制御高度(m)1,000以下周囲温度(℃)30~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.81MB)冷却能力10kW取扱説明書取扱説明書(4.82MB)冷媒封入量(kg)1.5
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)
温調機器