絞り込み
接続口径
  • 1/8
  • 1/4(32)
  • 3/8(24)
  • 1/2(26)
  • 3/4(12)
  • 1(11)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • M3(1)
  • M5(13)
  • M6(1)
  • M10(1)
消音効果(dB)
  • 1(1)
  • 7(1)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 40(1)
  • -(1)
接続口
  • G(4)
  • NPT(2)
  • R(18)
  • Rc(1)
材質(本体)
  • その他(4)
  • 樹脂(15)
  • 金属(5)
有効断面積(mm2)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19.6(1)
  • 20(2)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 610(1)
  • 960(1)
  • -(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • CKD(4)
  • ParkerTAIYO(4)
  • SMC(3)
  • コガネイ(2)
  • 千代田通商(2)
  • 日本精器(2)
  • AirTAC(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
モノタロウ・CKD・ParkerTAIYO・SMC・コガネイ・千代田通商・日本精器・AirTAC・H&H・エスコ・TRUSCO・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8
1/4(32)
3/8(24)
1/2(26)
3/4(12)
1(11)
1-1/4(4)
1-1/2(4)
2(4)
M5(13)
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプSMC(13件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
433税込476
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイレンサ 真鍮製 モノタロウサイレンサ 真鍮製モノタロウ(13件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。接続口R材質(本体)真鍮最大使用圧力(MPa)1消音効果(dB)18使用流体空気流体温度範囲(℃)5~150
サイレンサ SMCサイレンサSMC(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
補助機器(サイレンサー)-PALシリーズ AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALシリーズAirTAC(4件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDSMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
835税込919
1個
当日出荷
接続口Rねじの種類R接続方式R
補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズ AirTAC補助機器(サイレンサー)-PALMシリーズAirTAC(1件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。 ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R材質(本体)プラスチック消音効果(dB)25タイプミニ樹脂サイレンサー使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ(空気用) 日本精器サイレンサ(空気用)日本精器(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
418税込460
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
マフラ(黄銅製) コガネイマフラ(黄銅製)コガネイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
焼結黄銅製で、機械的強度が優れています。 コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3材質(エレメント)焼結黄銅(空気通過部粗さ60μm)
サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SA2シリーズ)ParkerTAIYO
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
消音効果(dB)20(A)以上最高使用圧力(MPa)1
サイレンサー樹脂CSEタイプ 千代田通商サイレンサー樹脂CSEタイプ千代田通商
409税込450
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサーブラスCSB-TVタイプ 千代田通商サイレンサーブラスCSB-TVタイプ千代田通商
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ 日本精器サイレンサ日本精器(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
サイレンサ(消音器) H&Hサイレンサ(消音器)H&H
479税込527
1個
翌日出荷から8日以内出荷
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。 お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
エアマフラ SLシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ SLシリーズParkerTAIYO
1,298税込1,428
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
接続口R材質(本体)樹脂種別エアマフラ使用流体空気
R 1/8"  サイレンサー エスコR 1/8" サイレンサーエスコ
390税込429
1個
当日出荷
樹脂製の軽量サイレンサー。
接続口R取付ねじサイズ1/8”材質(本体)樹脂有効断面積(mm2)15仕様雄ねじ式エスコ品番EA153ED-1全長(mm)42.5質量(g)10使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.0以下呼び【口径】6A使用流体空気耐圧力(MPa)1.5サイズ(mm)Φ16×42.5取扱説明書(0.15MB)
SLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプ CKDSLWシリーズ サイレンサ 小口径タイプ・樹脂ボディタイプCKD
589税込648
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)消音効果(dB)30以上
エアマフラ ASシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ ASシリーズParkerTAIYO
1,698税込1,868
1個
32日以内出荷から52日以内出荷
材質(本体)樹脂種別エアマフラ消音効果(dB)30以下使用流体空気

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ