エキゾーストクリーナ :「エアー ネジ」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC CADデータあり
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上 使用流体圧縮空気 一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可) ろ過度(μm)0.3(補修効率95%) 回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMC CADデータあり
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります