絞り込み
管接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(7)
  • 3/8(6)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1(2)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 液体(2)
  • 空気(2)
クラッキング圧力(kPa)
  • 25(2)
ねじの種類
  • NPT
  • G(14)
  • M(7)
  • R(23)
  • Rc(30)
  • U(2)
ブランド
  • SMC(10)
  • CKD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
パイロットチェック弁 コンパクトタイプ SMCパイロットチェック弁 コンパクトタイプSMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意■配管の自由度向上(360°回転式)
RoHS指令(10物質対応)対応
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズCKD
7,388税込8,127特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。クーラント、洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部のオールステンレス化により、クーラント液用途以外にもレーザー加工機の冷水や洗浄装置など、様々なシーンで使用可能です。
用途クーラント、洗浄液、冷却水等の液だれ防止使用流体クーラント液・水・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
AQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ2000) SMCAQ_0_0 - クイックエキゾーストバルブ(AQ2000)SMC
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
1,129税込1,242
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)
チェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ) CKDチェック弁(ノズルタイプ) CCNシリーズ (食品製造工程向けFPシリーズ)CKD
10,608税込11,669
1個
22日以内出荷
ノズルと一体化したチェック弁です。コンパクトになりました。食品衛生法準拠で、蒸気滅菌が可能です。(蒸気130℃、20min以内)洗浄液、冷却水等の液体をピタッと止めることで、次工程へのスムーズな移行により、作業性を向上・タクトタイムアップに貢献します。スプリング、主弁体摺動部を流体通路部からなくし、異物の噛み込みや詰まりによる不具合が発生しにくい構造にしました。Oリングシール+メタルタッチ構造により、長期に渡る安定した内部シール性を実現し、長寿命化を図りました。噴射方向を簡単に調整できるようにしました。(OUT側接続口径:4.5.6選択時)金属部をオールステンレス化しています。
用途洗浄液、水、油等の液だれ防止使用流体水・油・その他腐食性のない液体クラッキング圧力(kPa)25(参考値)粘度(mm2/s)【流体粘度】500以下最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)2(水圧にて)圧力(kPa)【閉止圧力】10(水頭:1m)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)、蒸気滅菌時130以下20分間以内周囲温度(℃)-10~60取付姿勢自在材質(ボディ)SUS303材質(Oリング)FKM
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
付属品(B) ブラケット付型式ASS600
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)SMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
飛び出し防止システム ASS SMC飛び出し防止システム ASSSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
・シリンダロッド飛び出しによる事故防止。

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器