絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 12
  • 4(17)
  • 6(13)
  • 8(11)
  • 10(10)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
使用流体
  • (1)
  • 空気(8)
ポート数
  • 2(3)
ねじの種類
  • R(3)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • コガネイ(3)
  • CKD(1)
PISCO(ピスコ)・コガネイ・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(17)
6(13)
8(11)
10(10)
12
その他(1)
チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合に使用します。
トラスコ品番178-3508材質ステンレス(SUS304)適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
FPVシリーズ ブロックバルブ CKDFPVシリーズ ブロックバルブCKD
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)チェックバルブ低作動圧タイプPPPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10×12ポート数2使用流体空気
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
チェックバルブ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様金属タイプ形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器