絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
管接続口径
  • UNF No.10-32
  • 1/8(33)
  • 1/4(45)
  • 3/8(40)
  • 1/2(30)
  • 3/4(19)
  • 1(17)
  • 1-1/4(1)
  • M4(1)
  • M5(9)
  • M6(4)
使用流体
  • 空気(1)
ねじの種類
  • U(2)
ブランド
  • SMC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(1)
6(1)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2SMC(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から50日以内出荷
高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)取扱説明書取扱説明書(1.95MB)
サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMCサイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-ASMC
379税込417
1個
3日以内出荷
・絞り弁とサイレンサを一体化・組付け工数、部品点数削減・プッシュロック式・樹脂ボディ 質量最大80%軽量化・バルブ側での速度調整が可能・小型目盛付を選択可能 流量の数値(目盛)管理 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.85MB)取扱説明書(0.58MB)

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器