絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • CKD(1)
  • 日本精器(1)
  • IBS(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
使用流体
  • (15)
  • 空気(20)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(5)
  • 3/8(5)
  • 1/2(4)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
クラッキング圧力(kPa)
  • 7(15)
ポート数
  • 2(20)
ねじの種類
  • R(8)
  • Rc(12)
R・Rc
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

駆動制御関連機器 :「ゴム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-4寸法(mm)22×40材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-3寸法(mm)17×34材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-23寸法(mm)21×55材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-22寸法(mm)17×45材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,450税込2,695
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-2寸法(mm)14×29材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
9,900税込10,890
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-1寸法(mm)12×23材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24寸法(mm)22×64材質(本体)C3604質量(g)111ポート数2管接続口径1/2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ(1件のレビュー)
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御関連機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら