駆動制御関連機器 :「絞り弁」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気制御不要で複数のエアアクチュエータを順次動作させるシーケンスバルブ(タイムディレイバルブ)です。 チェック弁、絞り弁、エアタンク、切換弁によりエア圧の流れを制御し、1次側と2次側とのエア圧供給に時間差を設けます。 また、絞り弁は可変式でエア圧が流れるタイミングを調整できます。コンパクトかつ高性能なシール構造で、切削加工ジグ上への設置も可能です。
用途エアアクチュエータの順次動作、制御機器 質量(kg)0.2 ポート数3 接続口径(Rc)1/8 最高使用圧力(MPa)0.6 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~70 使用流体ドライエア 面積最小通路:4mm2 最低使用圧力(MPa)0.2 関連資料(1.85MB) 遅延時間(秒)1~10
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC CADデータあり
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります