3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)88 寸法H(mm)30.7 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)25A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
33,980 税込37,378
45日以内出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)43 寸法H(mm)15.8 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

BSWシリーズ用ダイヤフラム消耗品
材質(本体)PTFE/FKM 寸法L(mm)66 寸法H(mm)23.6 温度(℃)0~150 最高使用圧力(MPa)0.6 接続方式PTFE/FKM 呼び径(A)15A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
45日以内出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります