15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(1)
ストレート
ストレート(1)
ニップル
ニップル(2)
メスエルボ
メスエルボ(1)
メスストレート
メスストレート(1)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
1個
919 税込1,011
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

イハラサイエンスDLN おすエルボ
形状おすエルボ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

形状ニップル 接続ねじ種類PF タイプ片方テーパー 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
539 税込593
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イハラサイエンスDLF めすエルボ
形状めすエルボ
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠する ねじの種類R ねじ部JIS規格 B0203:1999による
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
材質(本体)ASTM A479 316 寸法H(mm)- 温度(℃)-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(18.65MB)
1個
1,098 税込1,208
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質真鍮 カドニウム 75ppm 以下(本体、リング、ナット) POM(スリーブ) ねじの種類R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イハラサイエンスDSA めすコネクタ
形状めすコネクタ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
1,888 税込2,077
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ
1個
759 税込835
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近畿製作所ニップル No.8PT2
形状ニップル 接続ねじ種類PT タイプ両方テーパーあり 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
489 税込538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります