くい込み管継手・インサート管継手 :「SUS」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「形状」から絞り込む

エルボ(6)

ストレート(9)

ユニオンストレート(3)
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
材質SUS316
形状エルボユニオン
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-99
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)1/2"
アズワン品番64-7847-02
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)1/2"
アズワン品番64-7847-97
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
アズワン品番64-7847-98
適合パイプ外径(Φmm)10×12
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)3/8"
アズワン品番64-7848-05
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)3/8"
アズワン品番64-7847-01
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじG(PF)1/2"
アズワン品番64-7848-06
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
材質SUS316
エスコ品番EA425DA-42
形状ハーフユニオン
穴径(Φmm)2.5(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)19.5
対辺(mm)14
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法A(mm)11
寸法B(mm)15
チューブ外径(Φmm)4
取付ねじ1/4inchPT
使用流体空気
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質SUS316
形状ハーフユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ3/8inchPT
形状ユニオン
材質SUS316
エスコ品番EA425DF-6
穴径(Φmm)4(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)34.5
対辺(mm)17
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法E(mm)6
寸法B(mm)16.5
チューブ外径(Φmm)6
ねじ径(M×P)M14×1.0
使用流体空気
取付穴径(Φmm)15
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
形状ユニオン
材質SUS316
エスコ品番EA425DF-8
穴径(Φmm)6(最小)
使用温度範囲(℃)-15~120
寸法L(mm)37.5
対辺(mm)19
使用圧力範囲(MPa)0~1
寸法E(mm)9
寸法B(mm)17.5
チューブ外径(Φmm)8
ねじ径(M×P)M16×1.0
使用流体空気
取付穴径(Φmm)17
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
くい込み管継手・インサート管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。