絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(6)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • フジキン(12)
  • 千代田通商(11)
  • SK11(7)
  • 潤工社(5)
  • SMC(4)
  • エスコ(4)
  • 近畿製作所(4)
  • EARTH MAN(3)
  • H&H(3)
  • BeHAUS(2)
  • TRUSCO(1)
  • 八興(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • 三協リール(1)
  • グリーンクロス(1)
形状
形状
その他(2)
形状
エルボ(4)
形状
ストレート(4)
形状
メスストレート(1)
形状
ユニオンエルボ(2)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(3)
適合チューブ外径
  • 1/8(8)
  • 3/16(8)
  • 1/4(10)
  • 5/16(10)
  • 3/8(10)
  • 1/2(10)
  • 5/8(4)
  • 3.5(1)
  • 4(11)
  • 5(1)
  • 6(12)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 8(11)
  • 9(1)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 12.7(2)
  • 16(2)
管接続口径
  • 1/8(7)
  • 1/4(7)
  • 3/8(7)
  • 1/2(6)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • M14(1)
  • M17(1)
  • M22(1)
ねじの種類
  • M(2)
  • R(6)
  • Rc(1)
使用流体
  • 使用流体(15)
  • 使用流体(15)
  • 使用流体空気(16)
  • 使用流体薬品(1)
水・油・空気・薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 1(5)
  • 5(7)
0.4・1・5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(2)
エルボ
エルボ(4)
ストレート
ストレート(4)
メスストレート
メスストレート(1)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(2)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(2)
ユニオンティー
ユニオンティー(3)
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から46日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール コネクタ(高圧タイプ)ニッタ(3件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
クイックシール継手 メスコネクタ ニッタクイックシール継手 メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール継手 ユニオンコネクタ ニッタクイックシール継手 ユニオンコネクタニッタ(8件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
クイックシール継手 ユニオンティ ニッタクイックシール継手 ユニオンティニッタ(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール 黄銅スリーブ ニッタクイックシール 黄銅スリーブニッタ(1件のレビュー)
84税込92特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状黄銅スリーブ
クイックシール ユニオンティー ニッタクイックシール ユニオンティーニッタ(2件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
形状ユニオンティー
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
71税込78
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状黄銅ナット
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー使用流体空気、水、一般作動油使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
クイックシール継手 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール継手 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
バーブ継手 コネクタ ニッタバーブ継手 コネクタニッタ(2件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
各パーツの組み合わせにより様々な形状を作成する事が可能です。PTねじ部にはシール加工をしていますので、シールテープは不要です。
形状コネクタ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.4ねじの種類MねじサイズM5×0.8タイプDKチューブ専用タイプ最高温度範囲(℃)-40~+80負圧性能(kPa)-99.975
クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手