56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(9)
ストレート
ストレート(10)
ティー
ティー(3)
ニップル
ニップル(1)
ブランチティー
ブランチティー(5)
メスストレート
メスストレート(3)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(2)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(3)
ユニオンティー
ユニオンティー(4)
その他
その他(13)
形状をもっと見る
1個ほか
特価
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状90°エルボ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0℃~+70℃(水)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状メスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類Rc 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
特価
359 税込395
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
71 税込78
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
特価
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個ほか
979 税込1,077
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
619 税込681
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100 ねじの種類Rc 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油
1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状サービスティー 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
699 税込769
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状コネクタ 材質(本体)黄銅 質量(g)85 タイプインサートタイプ 適合チューブ外径(Φmm)15.88 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 寸法L(mm)41.7 有効断面積(mm2)62 最高使用圧力(MPa)5 寸法A(mm)13 寸法S(mm)5.1 接続ねじ3/8 使用流体空気、水、一般作動油 寸法d1(Φmm)9.3 適合チューブ外径(inch)5/8 負圧性能(kPa)-101.294 チューブ挿入長さF(mm)23 二面幅H1(mm)23 二面幅H2(mm)27 最小内径d2(Φmm)9.3 接続ねじ種類R
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多用途目的配管用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
1個ほか
399 税込439
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状サービスティー 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100 ねじの種類R 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100 ねじの種類R 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状スィーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類G 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1袋(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ込み式!継手本体・ナット・スリーブの3点式です。 強いシール性能を発揮!継手本体とインサートが一本化しています。負圧性能にも優れています。 JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状90°ユニオンエルボ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状エルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)5 ねじの種類R 使用流体空気、水、油
1個
639 税込703
当日出荷

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状サービスティー 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100 ねじの種類R 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状スイーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
579 税込637
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6 形状サービスティー 使用流体空気、水、一般作動油 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
1個ほか
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状パネルタッチコネクタ 質量(g)67 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100 寸法L(mm)44.9 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)3/8 パネル厚さt(mm)(最大)7.7 チューブ挿入長さF(mm)17 二面幅H2(mm)17 最小内径d2(Φmm)5.7 ワッシャー外径(mm)24 二面幅H4(mm)19 パネル穴径T2(mm)(推奨)15 ワッシャー肉厚(mm)2.5
1個
799 税込879
当日出荷

ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水、一般作動油 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー 質量(g)27 使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100 有効断面積(mm2)1 寸法L1(mm)20.6 寸法S(mm)4.6 使用流体空気、水、一般作動油 適合チューブ外径(inch)3/16 寸法L6(mm)20.6 寸法L5(mm)41.1 寸法L8(mm)26.3 チューブ挿入長さF(mm)15 二面幅H1(mm)10 二面幅H2(mm)10 最小内径d2(Φmm)1.4
1個
719 税込791
当日出荷

ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
形状コネクタ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個(1個)ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります