1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(1)
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質(ガスケット)POM 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります