44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(1)
エルボ
エルボ(32)
ニップル
ニップル(1)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(2)
ユニバーサルエルボ
ユニバーサルエルボ(2)
ロングエルボ
ロングエルボ(4)
その他
その他(2)
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状エルボ 使用流体空気、水、油 最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠 接続ねじ種類R 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60 使用真空圧力(kPa)0.014
1個ほか
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エルボ 角型 モノタロウ 動画あり
同径のミニチュアエルボ継手です。
用途R、Rcねじ配管全般に最適。 使用流体圧縮空気 形状エルボ 角型 材質(本体)真鍮 ねじの種類R/Rc 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質真鍮 形状インサートレスエルボ
1個
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-61 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
415 税込457
8日以内出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-83 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R(PT) ねじサイズ3/8
1個
625 税込688
翌日出荷

ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
1個ほか
519 税込571
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-102 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/4
1個
575 税込633
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-82 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/4
1個
460 税込506
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-123 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R(PT) ねじサイズ3/8
1個
680 税込748
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-122 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/4
1個
680 税込748
翌日出荷

形状ユニオンエルボ エスコ品番EA425LB-104 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/2
1個
840 税込924
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-81 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
460 税込506
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-62 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/4
1個
440 税込484
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-41 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
430 税込473
翌日出荷

形状ユニオンエルボ エスコ品番EA425LB-103 適合チューブ外径(Φmm)10 ねじの種類R(PT) ねじサイズ3/8
1個
625 税込688
翌日出荷

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1個ほか
469 税込516
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

形状45°エルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 接続ねじ種類RXRc 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エルボユニオン (KFL~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン ねじの種類R
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エルボユニオン KFL06 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 材質(ゴムシール)HNBR 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1個ほか
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KFV04B-01 スイベルエルボ KFV04 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/8 材質黄銅 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5
1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷

スイベルロングエルボ KFW SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(10個)
4,498 税込4,948
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルエルボ KFV08 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。 形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R
1袋(10個)
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイベルロングエルボ (KFW~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

エルボユニオン KFL04 SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R
1袋(10個)
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ
1袋(10個)
4,390 税込4,829
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー無し
1袋(10個)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状エルボB 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
用途溶接治具等の配管。 形状エルボコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

KFV - スイベルエルボ(KFV06B) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R
1袋(10個)
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KFV04B-02 KFV - スイベルエルボ(KFV04B) SMC CADデータあり
形状スイベルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 接続ねじ1/4 材質黄銅 シール方式(おねじ)シール剤なし 適合チューブ内径(Φmm)2.5 ねじ部(-) シール剤なし
1袋(10個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。
使用流体空気、水、一般作動油 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P) 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅H1(mm)8.0
1袋(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります