「形状」から絞り込む

エルボ(86)

ストレート(93)

ティー(25)

ブランチティー(57)

ブランチワイ(27)

ユニオンエルボ

ユニオンストレート(83)

ユニオンティー(113)

レデューサー(22)

その他(42)
形状をもっと見る
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状フレヤード・エルボ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状レデューシングユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンエルボ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA
最高使用温度(℃)200
形状ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンエルボアダプタ
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA
最高使用温度(℃)200
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°ユニオンエルボ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
形状ユニオンエルボ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状レデューシングユニオンエルボアダプタ
最高使用圧力(MPa)0.7
最高使用温度(℃)200
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
最高使用圧力(MPa)0.4
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係
形状ユニオンエルボ
材質PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状レデューシングユニオンエルボ (Tタイプ)
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンエルボアダプタ (Tタイプ)
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ)
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンエルボ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
1個
¥75,980
税込¥83,578
10日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
1
2
次へ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。