22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(86)
ストレート
ストレート(93)
ティー
ティー(25)
ブランチティー
ブランチティー(57)
ブランチワイ
ブランチワイ(27)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(71)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(83)
ユニオンティー
ユニオンティー(113)
レデューサー
レデューサー
その他
その他(42)
形状をもっと見る
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状レデューサ 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂 使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80 適合チューブPL、PN、TA、TP 材質(Oリング)EPDM 負圧性能(kPa)-99.975
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR08 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR06 SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 (KP~) SMC CADデータあり
1個ほか
169 税込186
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

形状レデューサ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,498 税込3,848
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスアダプタ ねじ径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスアダプタ ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR10 SMC CADデータあり
形状レジューサ 適合管継手d(Φmm)12 適合チューブ外径(Φmm)10
1袋(5個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状レデューサ 適合チューブ外径(inch)1/4 挿入部外径(inch)3/8 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 質量(g)3.0 使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃ 有効断面積(mm2)12.0 最小内径(Φmm)5.0
1袋(5個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(5個)ほか
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状オスアダプタ ねじ径R1 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類R 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状オスアダプタ ねじ径R3/4 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類R 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

形状レジューサ 適合チューブ外径(Φmm)8 適合管継手d(Φmm)12
1袋(10個)
5,498 税込6,048
10日以内出荷

形状レジューサ 適合管継手d(Φmm)12 適合チューブ外径(Φmm)10
1袋(5個)
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR04 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LQ3U-R - ユニオンレジューシング(LQ3U7A) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状レデューサー 材質(本体)フッ素樹脂 材質(ナット)フッ素樹脂製 最高使用温度(℃)100
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
429 税込472
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状レデューサ 質量(g)3 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 寸法L(mm)35.2 有効断面積(mm2)12 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 寸法D(mm)13 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 最小内径(Φmm)5 適合チューブ外径(inch)1/4 チューブ挿入長さF(mm)19 寸法L10(mm)12.5 挿入部外径(inch)3/8
1個
469 税込516
当日出荷