絞り込み
ブランド
  • SMC(897)
  • FIT-ONE(6)
  • ニッタ(2)
  • ユニバーサル(2)
形状
形状
エルボ(4)
形状
ストレート(3)
形状
ティー(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(1)
形状
違径ソケット(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(1)
  • 1/4(6)
  • 3/8(6)
  • 1/2(6)
  • 3/4(6)
  • 1"(6)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 6(2)
  • 10(1)
使用流体
  • 使用流体(8)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体薬品(8)
管接続口径
  • 1/8(6)
  • 1/4(9)
  • 3/8(6)
  • 1/2(6)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
ねじの種類
  • NPT
  • M(36)
  • R(792)
  • Rc(620)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(8)
0.7
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
907件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(4)
ストレート
ストレート(3)
ティー
ティー(1)
プラグ
プラグ(1)
ブランチティー
ブランチティー(1)
メスエルボ
メスエルボ(1)
メスストレート
メスストレート(1)
違径ソケット
違径ソケット(1)
ケミフィット C1シリーズ コネクタ ニッタケミフィット C1シリーズ コネクタニッタ
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルー FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタスルーFIT-ONE
8,998税込9,898
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルコネクタスルー使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボFIT-ONE
3,898税込4,288
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状メイルエルボ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB12) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB12)SMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB04) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB04)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
材質(ナット)PFA
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズユニバーサル
36,980税込40,678
1個
31日以内出荷から43日以内出荷
本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状プラグ使用流体薬品ねじ規格インチサイズ
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H4A SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H4ASMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2F SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2FSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタFIT-ONE
5,398税込5,938
1個
当日出荷から37日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
形状フィメイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB19) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB19)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB11)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
LQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB06) SMCLQHB - フッ素樹脂製ボアスルーコネクタ(LQHB06)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(ナット)PFA
L Series(LQ3H4A) SMCL Series(LQ3H4A)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ3H32) SMCL Series(LQ3H32)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
L Series(LQ1H51) SMCL Series(LQ1H51)SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
L Series(LQ1H41) SMCL Series(LQ1H41)SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
L Series(LQ1H31) SMCL Series(LQ1H31)SMC
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H4SMC
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3H~)SMC
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R1~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R1~)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ ニッタケミフィット C1シリーズ 90°エルボニッタ
719税込791
1個
当日出荷
完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット 00N-162シリーズ ユニバーサルUSLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット 00N-162シリーズユニバーサル
91,980税込101,178
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。
形状ソケット使用流体薬品ねじ規格インチサイズ
...

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手