絞り込み
形状

エルボ(4)

ストレート(3)

ティー(1)

ブランチティー(1)

プラグ(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

違径ソケット(1)
適合チューブ外径
- 1/8(2)
- 3/16(1)
- 1/4(7)
- 3/8(7)
- 1/2(7)
- 3/4(7)
- 1"(7)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 25(1)
管接続口径
- 1/8(6)
- 1/4(10)
- 3/8(7)
- 1/2(7)
- 3/4(7)
- 1(6)
- 1"(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
使用流体
水(8)
油(6)
空気(2)
薬品(8)
ねじの種類
- NPT
- M(35)
- R(772)
- Rc(620)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(8)
0.7
ブランド
- SMC(897)
- FIT-ONE(6)
- ニッタ(2)
- ユニバーサル(2)
SMC・FIT-ONE・ニッタ・ユニバーサル
「形状」から絞り込む

エルボ(4)

ストレート(3)

ティー(1)

プラグ(1)

ブランチティー(1)

メスエルボ(1)

メスストレート(1)

違径ソケット(1)

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ
FIT-ONE¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状メイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
ケミフィット C1シリーズ コネクタ
ニッタ¥579~税込¥637~1個翌々日出荷から4日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H11
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂 PFA 継手 フィメイルコネクタ
FIT-ONE¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から37日以内出荷安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。形状フィメイルコネクタ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H3
SMC¥4,298~税込¥4,728~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3L~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から9日以内出荷・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B3D~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLソケット 00N-162シリーズ
ユニバーサル¥91,980税込¥101,1781個31日以内出荷から64日以内出荷本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。形状ソケットねじ規格インチサイズ使用流体薬品
USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ
ユニバーサル¥36,980税込¥40,6781個31日以内出荷から43日以内出荷本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。形状プラグねじ規格インチサイズ使用流体薬品
...