16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状エルボ・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PP 接続ねじ種類R
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ユニオンエルボ エスコ品番EA425JB-82 ねじの種類R チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/4
1個
560 税込616
翌日出荷

耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状フレヤード・エルボ・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)PP
1個ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JD-8 チューブサイズ(mm)8
1個
830 税込913
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JD-6 チューブサイズ(mm)6
1個
730 税込803
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-81 ねじの種類R チューブサイズ(mm)8 ねじサイズ1/8
1個
560 税込616
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-61 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/8
1個
475 税込523
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-41 ねじの種類R チューブサイズ(mm)4 ねじサイズ1/8
1個
455 税込501
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-102 ねじの種類R チューブサイズ(mm)10 ねじサイズ1/4
1個
810 税込891
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-103 ねじの種類R チューブサイズ(mm)10 ねじサイズ3/8
1個
810 税込891
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-124 ねじの種類R チューブサイズ(mm)12 ねじサイズ1/2
1個
985 税込1,084
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-62 ねじの種類R チューブサイズ(mm)6 ねじサイズ1/4
1個
475 税込523
翌日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425JB-123 ねじの種類R チューブサイズ(mm)12 ねじサイズ3/8
1個
985 税込1,084
翌日出荷

形状エルボ 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状エルボ 材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,698 税込7,368
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)