配管用ワンタッチ管継手 :「配管 継ぎ手 異径」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「形状」から絞り込む

クロス(11)

ストレート(1)

ブランチユニオンワイ(15)

違径ニップル(1)

違径ユニオンストレート(31)

違径ユニオンティー(30)

違径ユニオンワイ(32)

違径二重ワイ(7)
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
形状異径ストレート
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
形状異径チーズ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用
形状異径ストレート
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
形状異径ユニオンワイ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)3
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
形状異径ストレート
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
形状異径チーズ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。
寸法N(Φmm)4.2
寸法O(Φmm)8
形状異径クロス
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法N(Φmm)4.2
寸法O(Φmm)8
形状異径クロス
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
寸法N(Φmm)4.2
寸法O(Φmm)8
形状異径クロス
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
●真空-100kPa~使用可能
仕様●取付穴N(Φmm):4.2●取付穴O(Φmm):8●取付穴厚さ(Φmm):19.3●適用チューブ外径(ロッド):Φ1/2"
形状異径ユニオンワイ
質量(g)13
有効断面積(mm2)ナイロン:23.8、ウレタン:23.8
寸法L1(mm)40.1
寸法D1(Φmm)15.4
寸法D2(Φmm)19.3
寸法L2(mm)26.6
寸法P(mm)15.4
寸法Q(mm)11.8
適合チューブ外径(inch)Φ3/8"
機種ブランチ
寸法M1(mm)15.6
寸法M2(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
最小穴径(mm)9.6
オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン;リリースブッシュ色:白
1袋(10個)
¥7,598
税込¥8,358
24日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。
形状異径ユニオンワイ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
寸法M1(mm)13.3
寸法N(Φmm)3.2
寸法O(Φmm)6
形状異径ダブルユニオンワイ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
形状異径ブランチユニオンワイ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
形状異径ブランチユニオンワイ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。
寸法M(mm)13.3
形状異径ブランチユニオンワイ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
・メイン配管から集中分配が可能。
用途に合わせた配管の集中、分配が可能。
・工具いらずのワンタッチ着脱
操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、
配管 作業性も向上します。
・エアの取出方向は360°自由自在
ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を
自由に変更することができます。
1袋(10個)
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
1袋(10個)
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
形状異径ブランチユニオンワイ
適合チューブ外径(inch)Φ1/4
適合管継手d(inch)Φ5/16
1袋(10個)
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
配管用ワンタッチ管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。