絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(276)
  • RS PRO(100)
  • PISCO(ピスコ)(86)
  • ニッタ(52)
  • コガネイ(37)
  • 千代田通商(31)
  • 潤工社(12)
  • CKD(11)
  • AirTAC(10)
  • アークランズ(8)
  • SK11(5)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • BeHAUS(3)
  • EARTH MAN(1)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチアス(1)
  • 日之出化成(1)
形状
形状
エルボ(13)
形状
プラグ(1)
適合チューブ外径
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(3)
  • 3/8(4)
  • 1/2(3)
使用流体
  • 使用流体空気(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管用ワンタッチ管継手 :「erubo」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • エルボ
  • エルボ 継手
  • エルボ ステンレス
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(13)
プラグ
プラグ(1)
PTエルボユニオン エスコPTエルボユニオンエスコ(1件のレビュー)
580税込638
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
エルボユニオン エスコエルボユニオンエスコ
600税込660
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR
R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコR3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
当日出荷
エスコ品番EA425MB-83
M 6  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコM 6 x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-66
PTターンエルボユニオン エスコPTターンエルボユニオンエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
R1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-62
R1/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/8"x 8mm ロータリーエルボユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-81
6mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ) エスコ6mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425NF-6
10mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ) エスコ10mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425NF-10
エルボユニオン (ターン) エスコエルボユニオン (ターン)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しができます。配管スペースを大幅に縮小チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。白色難燃性樹脂を採用。樹脂部には難燃材料を使用(UL94規格V-0相当)。ねじ部にテフロン樹脂をコーティングシールテープ、シール剤不要の為、作業時間、作業工数が大幅に短縮され、しかも作業時のバラツキ(巻きムラ)による漏れの心配がありません。RoHS対応品。
材質真鍮、樹脂 (PBT)使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
PTロングエルボユニオン エスコPTロングエルボユニオンエスコ
405税込446
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
R3/8"x10mm エルボユニオン エスコR3/8"x10mm エルボユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA425MB-103
M 5  x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコM 5 x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-65
R1/4"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/4"x 8mm ロータリーエルボユニオンエスコ
2,470税込2,717
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-82
R1/8"x 6mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/8"x 6mm ロータリーエルボユニオンエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-61
R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/8"x10mm ロータリーエルボユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425MB-101
R1/4"x10mm ロータリーエルボユニオン エスコR1/4"x10mm ロータリーエルボユニオンエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-102
8mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ) エスコ8mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425NF-8
12mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ) エスコ12mm ワンタッチ型プラグ(20型/エルボ)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425NF-12
R1/2"x10mm エルボユニオン エスコR1/2"x10mm エルボユニオンエスコ
4,010税込4,411
1個
8日以内出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425MB-104

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

erubo特集
おすすめ人気ランキング
配管用ワンタッチ管継手